防塵・防水AC検電器

防塵・防水AC検電器 - カスタム

約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付の非接触式AC検電器。
検電状態を音とLEDでお知らせ。
暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。
IP67の防水・防塵耐性に準拠。突然の雨や水没、埃などの過酷な環境に対応しました。
2mの落下耐性で衝撃対策も強化。

トラスコ品番837-1235校正不可検電範囲(V)ノーマルモード時AC検出電圧:100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時AC検出電圧:12~1000(50~60Hz)使用温湿度範囲0℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず)電池寿命約30時間(アルカリ乾電池使用のとき)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70255684V-20WP12~100024×161×29約68単4形乾電池×2本2429161
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする