曜日別特売

ACクランプメータ

ACクランプメータ - カスタム

ベーシックなACクランプメータ。
変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。
電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。
暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。

付属品収納ケース周波数(Hz)50~60硬度(ACA)±(4.0% rdg + 30dgt)/±(3.0% rdg + 20dgt)/±(2.5% rdg + 20dgt)表示液晶、2000カウント分解能(ACA)0.001A/0.01A/0.1A校正サンプリング2回/秒レンジ切替マニュアル使用温湿度範囲0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)、+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バックライトや電子音を多用されますと、電池の寿命が短くなります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70255693C-01S1個2/20/200単4形乾電池×2本1660×158×34約1706034158
8,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70617908C-01S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット2/20/200単4形乾電池×2本1660×158×34約1706034158
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする