曜日別特売

リリーフNADウレタンN

リリーフNADウレタンN - 日本特殊塗料リリーフNADウレタンN - 日本特殊塗料リリーフNADウレタンN - 日本特殊塗料リリーフNADウレタンN - 日本特殊塗料リリーフNADウレタンN - 日本特殊塗料リリーフNADウレタンN - 日本特殊塗料リリーフNADウレタンN - 日本特殊塗料リリーフNADウレタンN - 日本特殊塗料

優れた耐久性と幅広い塗替え適性を持つスタンダードタイプの塗料です優れた耐久性と幅広い塗替え適性をもつスタンダードタイプの屋根用塗料です。
防かび・防藻性で美観を維持します。
隠ぺい性が強く、刷毛、ローラー、スプレーなどの作業性に優れます。

用途屋根用塗料(2液弱溶剤ウレタン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。セット内容A液:14kg、B液:2kg塗布方法ローラー、刷毛、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回塗布面積(m2/セット)106~133塗装間隔2時間以上(23℃)塗付量(kg/m2)0.12~0.15内容量1セット(16kg)
注意
※下塗りにはエポラオールプライマーをご使用ください。
※施工にあたってはカタログ及び商品ラベル記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
特性
主な用途
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70254713-ブラック屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254722-ココナッツ屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254738-オリーブ屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254747-グラスグリーン屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254756-ディープブルー屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254765-スレートブラック屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254774-グレー屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254783-マウスグレー屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254792-クラウドグレー屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254808-ゴールド屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254817-ガーネットレッド屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254826-ブリックレッド屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254835-ラシェットレッド屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254844-スレートブラウン屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254853-チェスナット屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70254862-ブラック屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254878-ココナッツ屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254887-オリーブ屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254896-グラスグリーン屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254905-ディープブルー屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254914-スレートブラック屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254923-グレー屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254932-マウスグレー屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254948-クラウドグレー屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254957-ゴールド屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254966-ガーネットレッド屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254975-ブリックレッド屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254984-ラシェットレッド屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70254993-スレートブラウン屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255002-チェスナット屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255018-ブラック屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255027-ココナッツ屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255036-オリーブ屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255045-グラスグリーン屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255054-ディープブルー屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255063-スレートブラック屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255072-グレー屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255088-マウスグレー屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255097-クラウドグレー屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255106-ゴールド屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255115-ガーネットレッド屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255124-ブリックレッド屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255133-ラシェットレッド屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255142-スレートブラウン屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70255158-チェスナット屋外用防藻、防カビ、耐久屋根、鋼、スレート、瓦2液型弱溶剤ウレタン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
離島数量1につき¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする