日本特殊塗料
リリーフNADフッ素
屋根用高耐候性弱溶剤フッ素樹脂塗料。
フッ素樹脂を採用しており、耐久性に優れています高耐候製弱溶剤フッ素樹脂塗料、耐久性と耐候性に優れています。
用途
新生瓦、波形スレート、厚形スレート、カラー鋼板、無塗装ガルバリウム鋼板などの新設、塗替え用に。
セット内容
A液:14kg、B液:2kg
主成分
高耐候性弱溶剤フッ素樹脂
主な用途
鋼、スレート、瓦
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
特性
耐候、耐久
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(16kg)
注意
※下塗りにはエポラオールプライマーをご使用ください。
※施工にあたってはカタログ及び商品ラベル記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
全23種類を絞り込む
色
選択してください
オリーブ
ガーネットレッド
クラウドグレー
クラシックグリーン
グラスグリーン
グレー
ココナッツ
ゴールド
スレートブラウン
スレートブラック
チェスナット
ディープブルー
ニューグリーン
ハルノグリーン
ブラック
ブリックレッド
ベージュ
マウスグレー
マリンブルー
ミドルグレー
ライトグレー
ラシェットレッド
ロイヤルブルー
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70255167
-
ブラック
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255176
-
スレートブラック
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255185
-
クラウドグレー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255194
-
ミドルグレー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255203
-
マウスグレー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255212
-
グレー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255228
-
ココナッツ
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255237
-
ライトグレー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255246
-
チェスナット
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255255
-
スレートブラウン
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255264
-
ラシェットレッド
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255273
-
ガーネットレッド
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255282
-
ブリックレッド
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255298
-
ゴールド
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255307
-
ベージュ
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255316
-
ディープブルー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255325
-
ロイヤルブルー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255334
-
マリンブルー
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255343
-
グラスグリーン
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255352
-
オリーブ
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255368
-
ハルノグリーン
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255377
-
ニューグリーン
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70255386
-
クラシックグリーン
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください