曜日別特売

表示器付マスフローコントローラ MODEL 8500MC SERIES + 専用AC電源アダプタ

表示器付マスフローコントローラ MODEL 8500MC SERIES + 専用AC電源アダプタ - コフロック表示器付マスフローコントローラ MODEL 8500MC SERIES + 専用AC電源アダプタ - コフロック

表示設定器付マスフローコントローラです。
内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。
専用AC電源アダプタPSK-85により、AC100Vによる駆動が可能です。

用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。仕様シグナル/0-5V、通信/RS485、校正温度/20℃流体N2接続RC1/4表示器一体型内容量1個
注意
※仕様に複数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
8500MC-(表示器)-(接続)-(流体)-(最大流量)-(シグナル)-(通信)-(校正温度)
流量単位:SCCM(Standard Cubic Centimeter per Minute) or SLM(Standard Liter per Minute)
【MODEL 8500MC SERIES 標準仕様】
センサ方式:熱式センサー
バルブ方式:比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)
制御範囲:2~100%FS
応答性:2sec以内(within±2%FS)
流量精度:±1%FS
温度係数:±0.1%FS/℃(15~35℃)
再現性:±0.5%FS
動作差圧範囲:FS≦5SLM(N2換算) 50~300KPA(G)
FS>5SLM(N2換算) 100~300KPA(G)
動作可能圧力:500KPA(G)以下
耐圧:980KPA(G)
Heリークレート:1×10-8Pa・m2/s以下
※透過ふくまず(長時間の透過によるリーク量(参考値)は、1×10-6Pa・m2/s以下)
許容周囲温度:5~45℃
許容周囲湿度:10~90%RH(結露なきこと)
接ガス部材質:SUS316、SUS316L、磁性ステンレス、FKM
電気接続:Dsubハーフピッチ20ピン ヒロセDX10M-20S
電源定格:24VDC±10%(リップル5%) 消費電流300mA以下
本体重量:約1200g
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702892758500MC-O-RC1/4-N2-10SCCM-1-2-20℃ + PSK-8510SCCM
162,900
159,800
175,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
702892938500MC-O-RC1/4-N2-100SCCM-1-2-20℃ + PSK-85100SCCM
162,900
159,800
175,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
702893278500MC-O-RC1/4-N2-5SLM-1-2-20℃ + PSK-855SLM
162,900
159,800
175,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
702890568500MC-O-RC1/4-N2-10SLM-1-2-20℃ + PSK-8510SLM
162,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
702890658500MC-O-RC1/4-N2-20SLM-1-2-20℃ + PSK-8520SLM
162,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
702892848500MC-O-RC1/4-N2-50SCCM-1-2-20℃ + PSK-8550SCCM
162,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
702893028500MC-O-RC1/4-N2-500SCCM-1-2-20℃ + PSK-85500SCCM
162,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
702893188500MC-O-RC1/4-N2-1SLM-1-2-20℃ + PSK-851SLM
162,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする