ソルボスパイクタフガード

ソルボスパイクタフガード - ソルボソルボスパイクタフガード - ソルボソルボスパイクタフガード - ソルボソルボスパイクタフガード - ソルボソルボスパイクタフガード - ソルボソルボスパイクタフガード - ソルボ
(2件のレビュー)

足裏にかかる突き上げによる衝撃吸収、表生地なしの為、汗や水濡れ、汚れに強いです。
表生地が有りませんので、長靴などの前すべりにも効果があります。
かかと部、中足部のソルボセインが、足裏にかかる衝撃を吸収します。
ヒール、フォアフットの外側のウェッジが、動きの効率を高め、捻挫などの足のトラブルを軽減します。
医療の現場で使用されている衝撃吸収素材のソルボセインは、長時間使用してもヘタらず、衝撃吸収効果も変わりません。

用途スパイク専用突き上げ防止インソール。ブラック材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)内容量1足
注意
※スポーツシューズにご使用ください。
※靴に合ったサイズを選んでください。
※インソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は石けん水で軽く洗って陰干ししてください。
※靴にインソールがついている場合は、入れ替えてご使用ください。
※ソルボセイン部にウレタンフォームの一部が付着していることがありますが、なんら支障はありません。本品は加水分解による劣化に強いエーテル系のポリウレタンを使用しています。このため若干硬めに感じます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289625S 61222S(23.5~24.5cm)64-9625-51
1,100
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
70289634M 61223M(25.0~26.0cm)64-9625-52
1,100
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
70289686L 61224L(26.5~27.5cm)64-9625-53
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70289625
2025-06-21
用途: 長靴のインソールとして
total research projectサービス業

幅がやや広めな印象です。普段使っているアキレスの耐油長靴に入れようと思っていたものの、サイドを切断しないと入らなそうだったので、他の靴に入れて使用しました。安価な部類のインソールとしては、足底からの衝撃を吸収してくれる能力が高い印象で、コストパフォーマンスが良いと思います。ソルボの製品ということで安心感もあり、満足しています。

対象商品 : 70289634
2022-05-02
用途: 靴の中敷きの補修

定評あるソルボセイン使用の中敷きとしては格安でよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする