曜日別特売

ソルボたび中敷 地下足袋用

ソルボたび中敷 地下足袋用 - ソルボソルボたび中敷 地下足袋用 - ソルボソルボたび中敷 地下足袋用 - ソルボソルボたび中敷 地下足袋用 - ソルボソルボたび中敷 地下足袋用 - ソルボソルボたび中敷 地下足袋用 - ソルボソルボたび中敷 地下足袋用 - ソルボソルボたび中敷 地下足袋用 - ソルボ
(1件のレビュー)

地下足袋を履き長時間激しい動きをするお祭りに最適な、地下足袋用インソールです。
地下足袋の中にインソールを入れるだけで、アスファルトなどから伝わる強い衝撃を吸収し、足・膝・腰のトラブルを軽減します。
中足部とかかと部に、掛かる衝撃を吸収し、足・腰・膝への負担を和らげます。
ソルボセインの衝撃吸収機能で、地下足袋での快適性をアップさせます。
ホールド性に優れ、かかとを守るヒールカップ形状です。
表生地は、吸汗性と耐摩耗性に優れたシンカーパイルを使用しています。

用途地下足袋用機能付インソール。グレー材質本体:ポリウレタン樹脂、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:綿・ポリエステル仕様カップインタイプ内容量1足
注意
※痛み、かぶれ、違和感を感じた場合は、ご使用をおやめ下さい。
※傷み、かぶれ、違和感を感じた場合はご使用をおやめください。
※地下足袋にあったサイズを選んでください。
※ソルボインソールの生地面を上にして、左右を確認してください。ソルボインソールが地下足袋より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は石鹸水で軽く洗って陰干ししてください。ソルボは粘弾性化合物ですので、多少ベタつきがあります。
※ソルボ部分にウレタンフォームの一部が付着していることがありますが、何ら支障はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289704S 61012S(24.0~24.5cm)
2,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
70289713M 61013M(25.0~25.5cm)
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70289722L 61014L(26.0~26.5cm)
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
702897382L 610152L(27.0~27.5cm)
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70289722
2020-03-17
用途: スパイク地下足袋を履いての法面草刈り
農・林・水産業

作業がすごく楽になりました。ホールド感もよくクッション性もいいです。気に入ったのでまた利用したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする