曜日別特売

ソルボライト静電インソール

ソルボライト静電インソール - ソルボソルボライト静電インソール - ソルボソルボライト静電インソール - ソルボソルボライト静電インソール - ソルボソルボライト静電インソール - ソルボソルボライト静電インソール - ソルボソルボライト静電インソール - ソルボソルボライト静電インソール - ソルボ

足の疲れやトラブルを軽減し、人体への帯電を防止します。
帯電防止靴専用の足・腰・膝への負担を緩和するインソールです。
ヒール部とつま先にソルボセインを使用し、足にかかる衝撃を吸収します。
長時間使用してもヘタリにくく、衝撃吸収効果も持続します。
帯電防止機能により、人体に帯電した静電気を足から逃がします。
JIS_T_8013静電気帯電防止靴に適合したインソールです。

用途帯電防止靴専用インソール。グレー材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル・綿・アクリル内容量1足
注意
※痛み、かぶれ、違和感を感じた場合は、ご使用をおやめ下さい。
※静電対策をする場合は、静電気帯電防止靴を履いて下さい。
※試験結果は実測値であり保証値ではありません。
※靴にあったサイズを選んでください。使用する靴にインソールがついている場合は外してください。
※ソルボインソールの生地面を上にして、左右を確認してください。ソルボインソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。汚れた場合は石鹸水で軽く洗って陰干ししてください。
※ソルボセインは粘弾性化合物ですので、多少ベタつきがあります。ソルボ部分にウレタンフォームの一部が付着していることがありますが、何ら支障はありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702900182S 616322S(22.0~23.0cm)
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70290027S 61633S(23.5~24.5cm)
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70290036M 61634M(25.0~26.0cm)
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70290045L 61635L(26.5~27.5cm)
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
702900542L 616362L(28.0~29.0cm)
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする