曜日別特売

ソルボウォーキングエア女性用

ソルボウォーキングエア女性用 - ソルボソルボウォーキングエア女性用 - ソルボ
(1件のレビュー)

歩きやすさと快適性を徹底的に追求しました。
3つのアーチが足本来の機能を高め、足のトラブルを軽減します。
ヨコアーチにより、中足骨部を支えて、踏み込む力を集約し、力強い蹴り出しが可能です。
内側タテアーチで、母趾をしっかり開かせて曲げやすくすることで確実な踏み込みを実現、足・膝への負担を軽減します。
外側タテアーチで、親指方向への体重移動を推進し、軸足への踏んばりを強化して安定感をアップさせます。
軽く、しかも足によくなじむ4層クッションシステムです。

用途ウォーキング専用インソール。グレー材質本体:ポリエステル・ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ナイロン・ポリエステル内容量1足
注意
※ゆとりのある靴にご使用ください。
※DSISの装着当初はアーチ部分にやや違和感を感じることがありますが、使用に差し支えありません。ただし、痛みや異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※靴にあったサイズを選んでください。使用する靴にインソールが付いている場合は外してください。
※ソルボインソールの生地面を上にして、左右を確認してください。ソルボインソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は乾いたタオルに、薄めた中性洗剤をしみ込ませ、軽く拭き取ってくだい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702900632S 616442S(22.0~23.0cm)64-9624-59
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
70290072S 61645S(23.5~24.5cm)64-9624-60
2,500
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
70290088M 61646M(25.0~26.0cm)64-9624-61
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-04
用途: 普段ばきのスニーカーの中敷き
その他業種

見た目よりしっかり足裏を支えてくれてるようで、スムーズに歩行できます。たくさん歩いても足裏が痛くなりにくいです。以前より正しい姿勢で歩けている気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする