曜日別特売

オートフィードシュレッダー KTF300C

オートフィードシュレッダー KTF300C - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー KTF300C - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー KTF300C - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー KTF300C - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー KTF300C - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー KTF300C - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

自動細断300枚(ダストボックス容量は、たっぷり750枚)。暗証ロック機能。イオン発生装置で静電気軽減。静音タイプ

ダストボックス容量(L)約60(A4約1400枚)質量(kg)約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×440×866消費電力(W)(50/60Hz)290/330連続使用時間(分)約30細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.5/約4.2細断寸法(mm)約4×10投入口幅(mm)約216最大細断枚数8枚(手差し)、300枚(オートフィード)細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×440×866オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70292032KTF300C-W
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 書類の裁断

1年で3回故障した。
1年過ぎてすぐに4枚目の故障で保証も無くなり有償修理との事
壊れすぎる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする