曜日別特売

密閉型ディープサイクルバッテリー

密閉型ディープサイクルバッテリー - 電菱

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。
繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。
豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。

充電電圧(V)
サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セル
スタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、シニアカー、セニアカー仕様内部抵抗(1KHz)/7.5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)13.5定格電圧(V)12端子形状M6ボルトナット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)199×166×171定格容量40Ah(20時間率)、38Ah(10時間率)、34Ah(5時間率)、22.67Ah(1C)、16Ah(3C)総高さ(mm)171充電電流(A)最大12最大放電電流(A)480(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70291068JC40-12-
26,80025,980
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
15023700JC40-12【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)
26,80025,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする