曜日別特売

密閉型バッテリー

密閉型バッテリー - 電菱

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。

充電電圧(V)
サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セル
スタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン仕様内部抵抗(1KHz)/5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12端子形状M6ボルト最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×168×208定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.33Ah(1C)充電電流(A)最大30推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大放電電流(A)1200(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70291138JR100-12
59,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする