電菱
正弦波インバータ
世界最小1Uサイズの300W正弦波パワーインバータ
内部回路による入力逆接続保護機能
ファンレスによる静音動作
広い入力電圧範囲
動作温度
高効率
出力電圧周波数設定可能
仕様
(サージ電力(3秒))420VA
(耐圧)バッテリー入力-AC出力:3.0kVac、AC出力-シャーシグラウンド:1.5kVac、バッテリー入力-シャーシグラウンド:1.5kVac
(耐振)10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向
用途
特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
定格入力電圧(V)
12
定格出力電圧(V)
(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
周波数
(切換可)50±0.1%(初期値)50/60Hz
最大出力
360VA(3分)
消費電流(mA)
(スタンバイモード)8
出力波形
正弦波(歪率3%未満)
保護回路
入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格電力(VA)
300
無負荷電流(A)
0.7
効率
(定格負荷)90%
入力電圧範囲(V)
10.5~17dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70291192
GD300NA-112
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください