電菱
正弦波インバータ SPシリーズ
軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)
(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様
サージ電力(1秒間)/<6000VA
周波数
(切換可)50/60(初期値)±0.5%
最大出力
>3000~3450VA(100~115%)(1分間)
出力波形
正弦波(歪率5%以下)
定格出力容量(VA)
3000±3%
保護回路
入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70291235
SP-3000-112
12
¥
258,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70291244
SP-3000-124
24
¥
258,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70291253
SP-3000-148
48
¥
258,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください