VERTEX STYLE
ポータブルDVDプレーヤー
パソコンなしで簡単に音楽CDを直接録音。超コンパクト設計。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。長時間連続再生。モバイルバッテリー使用可能。270°スイングディスプレイ。AV OUT機能。
用途
メディア再生用
液晶サイズ
7インチ
対応メディア
DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB
付属品
リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、DC-USBケーブル、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書
電源
AC、DC、バッテリー内蔵
本体質量(g)
550
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×162×30
リモコン
薄型リモコン
内容量
1台
注意
※ご使用になる前に同梱されております取扱説明書よく読んでから本製品をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70292093
PDVD-V074
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください