曜日別特売

ポータブルDVDプレーヤー

ポータブルDVDプレーヤー - VERTEX STYLEポータブルDVDプレーヤー - VERTEX STYLE

CPRM再生可能。SD・USB再生可能。38万画素デジタルディスプレイ。270°スイングディスプレイ。AV IN機能。

用途メディア再生用液晶サイズ9インチ対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書電源AC、DC、バッテリー内蔵本体質量(g)900外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×180×43リモコン薄型リモコン内容量1台
注意
※ご使用になる前に同梱されております取扱説明書よく読んでから本製品をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70292102PDVD-V092BK
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
70292118PDVD-V092PK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする