曜日別特売

眼科用吸水スポンジ ハクゾウ アイスポンジ

眼科用吸水スポンジ ハクゾウ アイスポンジ - ハクゾウメディカル眼科用吸水スポンジ ハクゾウ アイスポンジ - ハクゾウメディカル眼科用吸水スポンジ ハクゾウ アイスポンジ - ハクゾウメディカル

吸水部が大きいので、吸収量や吸水速度に優れています。
処置中の体液等を吸収し、術野を確保する為に使用する吸水スポンジです。

仕様【販売名】ハクゾウアイスポンジ材質セルロース全長(mm)16±1.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000146医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(40袋×10個)
注意
※吸水部を切断する等の行為は絶対にしないこと。
※本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
※装開封後、すぐに使用すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702922942600401
オープン
9,900
10,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする