ハクゾウメディカル
ハクゾウ環境クロスVロック プラス
除菌・洗浄効果に優れた第四級アンモニウム塩を含ませた環境整備用ウエットクロスです。
生地にエンボス加工を施していますので、拭き取り性に優れています。
材質への影響が少なく環境の清掃に適しています。
用途
テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分
第四級アンモニウム塩、キレート剤、水
寸法(mm)
250×180
色
ライトブルー
毒劇区分
劇物
内容量
1個(80枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70292398
3394092
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください