名古屋眼鏡
小物トレー
材質
合板、ポリウレタン
色
ダークブラウン/ベージュ
質量(g)
104
タイプ
1本置きトレー合皮タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×70×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70292522
5987-01
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください