リサイクルインク EPSON対応 IC76

リサイクルインク EPSON対応 IC76 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC76 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC76 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC76 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC76 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC76 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC76 - JITリサイクルインク EPSON対応 IC76 - JIT
(3件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーEPSON適合PX-M5040F/M5041F/S5040インク顔料グリーン購入法適合
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
メーカー純正品番
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70292775JIT-AE76B1個ブラックICBK76ICBK76
オープン
3,190
3,509(税込)
当日出荷
70292784JIT-AE76C1個シアンICC76ICC76
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
70292793JIT-AE76M1個マゼンタICM76ICM76
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
70292802JIT-AE76Y1個イエローICY76ICY76
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
18734179JIT-AE76B5P1セット(5個)ブラックICBK76ICBK76
オープン
14,355
15,791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70292775
2024-04-26
用途: メンテナンス
佐野スペースデザイン株式会社建設業・工事業

低価格で、早い配送でとても助かりました。
ありがとうございました。以上

対象商品 : 70292775
2024-04-10
用途: 図面類コピー
佐野スペースデザイン株式会社建設業・工事業

早い対応で助かります。消耗品なので、低価格で助かります。

対象商品 : 70292775
2020-10-30
用途: 印刷作業
六条建設業・工事業

正規品よりも安く品質は遜色ないので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする