曜日別特売

リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL

リサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL - JITリサイクルインク Canon対応 BCI-371+370XL - JIT

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。
再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
メーカー純正品番
インク
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70293028JIT-C370BXL1個ブラックPIXUSMG7730F/MG7730/MG6930/MG5730/TS9030/TS8030/TS6030/TS5030BCI-370XLPGBK顔料BCI-370XLPGBK
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
70293037JIT-C371BXL1個ブラックPIXUSMG7730F/MG7730/MG6930/MG5730/TS9030/TS8030/TS6030/TS5030BCI-371XLBK顔料BCI-371XLBK
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
70293046JIT-C371CXL1個シアンPIXUSMG7730F/MG7730/MG6930/MG5730/TS9030/TS8030/TS6030/TS5030BCI-371XLC顔料BCI-371XLC
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
70293055JIT-C371MXL1個マゼンタPIXUSMG7730F/MG7730/MG6930/MG5730/TS9030/TS8030/TS6030/TS5030BCI-371XLM顔料BCI-371XLM
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
70293064JIT-C371YXL1個イエローPIXUSMG7730F/MG7730/MG6930/MG5730/TS9030/TS8030/TS6030/TS5030BCI-371XLY顔料BCI-371XLY
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
70293073JIT-C371GYXL1個グレーPIXUSMG7730F/MG7730/MG6930/TS9030/TS8030BCI-371XLGY顔料BCI-371XLGY
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
70293082JIT-AC3703715PXL1パック(5個)5色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)PIXUSMG7730F/MG7730/MG6930/MG5730/TS9030/TS8030/TS6030/TS5030BCI-371XL+370XL/5MP染料+顔料BCI-371XL+370XL/5MP
オープン
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
18734215JIT-C370BXL5P1セット(5個)ブラックPIXUS MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730/TS9030/TS8030/TS6030/TS5030BCI-370XLPGBK顔料BCI-370XLPGBK
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
18734355JIT-AC3703715PXL2P1セット(5個×2パック)5色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)PIXUS MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730/TS9030/TS8030/TS6030/TS5030BCI-371XL+370XL/5MP染料+顔料BCI-371XL+370XL/5MP
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
28949008JIT-AC3703716PXL1パック(6個)6色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー)PIXUS MG7730F/MG7730/MG6930/TS9030/TS8030BCI-371XL+370XL/6MP染料+顔料BCI-371XL+370XL/5MP
オープン
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
28949358JIT-AC3703715PXL11パック(5個)5色(ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)PIXUS TS8030/TS9030/MG6930/MG7730/MG7730FBCI-371XL+370XL/5MP染料+顔料BCI371XL+370XL/5MP
オープン
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メイプル超合金のリサイクルインク講座
2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする