リサイクルインク brother対応 LC113

リサイクルインク brother対応 LC113 - JITリサイクルインク brother対応 LC113 - JITリサイクルインク brother対応 LC113 - JITリサイクルインク brother対応 LC113 - JITリサイクルインク brother対応 LC113 - JITリサイクルインク brother対応 LC113 - JITリサイクルインク brother対応 LC113 - JITリサイクルインク brother対応 LC113 - JIT
(2件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。
再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーbrother適合MFC-J6975CDW/J6973CDW/J6970CDW/J6770CDW/J6573CDW/J6570CDW/J4910CDW/J4810DN/J4510N/DCP-J4215N/J4210Nグリーン購入法適合
全7種類を絞り込む
インク
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
メーカー純正品番
インク
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70293143JIT-B113B1個ブラックLC113BK顔料LC113-BK
オープン
869
956(税込)
当日出荷
70293152JIT-B113C1個シアンLC113C染料LC113-C
オープン
869
956(税込)
当日出荷
70293168JIT-B113M1個マゼンタLC113M染料LC113-M
オープン
869
956(税込)
当日出荷
70293177JIT-B113Y1個イエローLC113Y染料LC113-Y
オープン
869
956(税込)
当日出荷
70293186JIT-B1134P1箱4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)LC113-4PK染料+顔料LC113-4PK
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
18734233JIT-B113B5P1セット(5個)ブラックLC113BK顔料LC113-BK
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18734389JIT-B1134P2P1セット(2箱)4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)LC113-4PK染料+顔料LC113-4PK
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70293143
2020-06-05
用途: 仕事で
不動産業

印刷時に純正製品と全く変わりなく使用出来てます。
大容量のタイプがあるともっといいです。

対象商品 : 70293186
2017-11-29
用途: パソコンの印刷や書類のコピー
その他業種

純正品は高くて早くなくなるので、純正品と変わらないし、安いので助かる。ただし早くなくなるのは同じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする