リサイクルインク brother対応 LC211

リサイクルインク brother対応 LC211 - JITリサイクルインク brother対応 LC211 - JITリサイクルインク brother対応 LC211 - JITリサイクルインク brother対応 LC211 - JITリサイクルインク brother対応 LC211 - JITリサイクルインク brother対応 LC211 - JITリサイクルインク brother対応 LC211 - JITリサイクルインク brother対応 LC211 - JIT
(5件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。
再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合
全8種類を絞り込む
インク
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
メーカー純正品番
インク
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70293204JIT-B211B1個ブラック-LC211BK顔料LC211-BK
オープン
659
725(税込)
当日出荷
70293213JIT-B211C1個シアン-LC211C染料LC211-C
オープン
659
725(税込)
当日出荷
70293222JIT-B211M1個マゼンタ-LC211M染料LC211-M
オープン
659
725(税込)
当日出荷
70293238JIT-B211Y1個イエロー-LC211Y染料LC211-Y
オープン
659
725(税込)
当日出荷
70293247JIT-B2114P1箱4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)-LC211-4PK染料+顔料LC211-4PK
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
18734249JIT-B211B5P1セット(5個)ブラック-LC211BK顔料LC211-BK
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18734398JIT-B2114P2P1セット(2箱)4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)-LC211-4PK染料+顔料LC211-4PK
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
28949394JIT-B2114P11パック(4個)4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)黒インク1個LC211-4PK染料+顔料LC211-4PK
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70293204
2022-12-13
用途: 書類の印刷時
サービス業

安心して使えてリぴ。今後も色別単体で売ってほしい。

対象商品 : 18734249
2022-09-03
用途: 1セット5個なのに1個しか届かなかった
卸売・小売業

商品の数が足りなかったです。対応されていません。4個足りないのは酷すぎます。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
出荷時の商品確認は万全を期しておりますが、このようなご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、メーカー・物流センターと連携しながら改善に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品 : 70293204
2020-11-21
用途: 書類作成時に使用
その他業種

純正品とほぼ同じ位の仕上がりで色彩に十分満足しています。

対象商品 : 28949394
2020-04-24
用途: プリンターでのコピー作業
製造業

一切遜色無く使用してます。在庫無くなる前にリピです

対象商品 : 70293222
2018-09-13
用途: 不安でしたが
自動車・二輪車・自転車関連業

他社のインクを購入しましたが読み取らず使えませんでしたが、この商品は問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする