曜日別特売

リサイクルインク brother対応 LC213

リサイクルインク brother対応 LC213 - JITリサイクルインク brother対応 LC213 - JITリサイクルインク brother対応 LC213 - JITリサイクルインク brother対応 LC213 - JITリサイクルインク brother対応 LC213 - JITリサイクルインク brother対応 LC213 - JITリサイクルインク brother対応 LC213 - JITリサイクルインク brother対応 LC213 - JIT
(5件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。
再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合適合DCP-J4225N/J4220N、MFC-J4725N/J4720N/J5720CDW/J5620CDW/J5820DN
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
純正品番
メーカー純正品番
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70293256JIT-B213B1個ブラックLC213-BKLC213BK顔料
オープン
839
923(税込)
当日出荷
70293265JIT-B213C1個シアンLC213-CLC213C染料
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
70293274JIT-B213M1個マゼンタLC213-MLC213M染料
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
70293283JIT-B213Y1個イエローLC213-YLC213Y染料
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
70293292JIT-B2134P1パック4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)LC213-4PKLC213-4PK染料+顔料
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
18734258JIT-B213B5P1セット(5個)ブラックLC213-BKLC213BK顔料
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
18734407JIT-B2134P2P1セット(2箱)4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)LC213-4PKLC213-4PK染料+顔料
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
28949385JIT-B2134P11パック(4個)4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)LC213-4PKLC213-4PK染料+顔料
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: プリンターのインク切れのため
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

特に可もなく不可もなくです。経費での購入なので、納品書や請求書などしっかりした書面がないとなので・・

対象商品 : 70293292
2023-05-01
用途: 書類を印刷する際

とにかく安いです。リサイクルインクですが、インクは定着していて安定して印刷可能です。リピート商品です。

対象商品 : 70293256
2020-07-29
用途: インク交換
泉商会卸売・小売業

純正品と全く遜色なく、安く購入できるので助かります。

対象商品 : 70293274
2019-08-19
用途: 会社のプリンター
建設業・工事業

純正品と変わりなく、価格は約半分なので経費削減に役立っています。
ただ高画質の写真をプリントする時は少々ふあんです。

対象商品 : 70293265
2019-06-21
用途: 事務
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパはいいが、インク認識されないときがある
改善要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする