リサイクルインク リコー対応 GC31

リサイクルインク リコー対応 GC31 - JITリサイクルインク リコー対応 GC31 - JITリサイクルインク リコー対応 GC31 - JITリサイクルインク リコー対応 GC31 - JITリサイクルインク リコー対応 GC31 - JITリサイクルインク リコー対応 GC31 - JITリサイクルインク リコー対応 GC31 - JITリサイクルインク リコー対応 GC31 - JIT
(1件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。
再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーRICOHインク顔料グリーン購入法適合内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
メーカー純正品番
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70293308JIT-R31BHブラックIPSiOGXe5500/GXe7700GC31KHGC31KH
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
70293317JIT-R31CHシアンIPSiOGXe5500/GXe7700GC31CHGC31CH
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
70293326JIT-R31MHマゼンタIPSiOGXe5500/GXe7700GC31MHGC31MH
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
70293335JIT-R31YHイエローIPSiOGXe5500/GXe7700GC31YHGC31YH
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
70293344JIT-R31BブラックIPSiOGXe2600/e3300/e5500/e7700GC31KGC31K
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
70293353JIT-R31CシアンIPSiOGXe2600/e3300/e5500/e7700GC31CGC31C
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
70293362JIT-R31MマゼンタIPSiOGXe2600/e3300/e5500/e7700GC31MGC31M
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
70293378JIT-R31YイエローIPSiOGXe2600/e3300/e5500/e7700GC31YGC31Y
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70293353
2019-09-03
用途: 印刷時
サービス業

リサイクルなので、互換性に比べ、安心して使える。
リピ買いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする