曜日別特売

リサイクルインク HP対応 HP178

リサイクルインク HP対応 HP178 - JITリサイクルインク HP対応 HP178 - JITリサイクルインク HP対応 HP178 - JITリサイクルインク HP対応 HP178 - JITリサイクルインク HP対応 HP178 - JITリサイクルインク HP対応 HP178 - JITリサイクルインク HP対応 HP178 - JITリサイクルインク HP対応 HP178 - JIT
(3件のレビュー)

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。
再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

適合機種メーカーHP適合3070A/3520、Photosmart5510/5520/5521/6510/6520/6521/B109A/C5380/C6380/D5460/PlusB209A/B210a/PremiumC309G/PremiumC310c/WirelessB109N/WirelessB110aグリーン購入法適合
注意
※インク残量非表示。
※FAX機能付プリンタでは使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
メーカー純正品番
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70293396JIT-H178C1個シアンCB318HJCB318HJ
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
70293405JIT-H178M1個マゼンタCB319HJCB319HJ
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
70293414JIT-H178Y1個イエローCB320HJCB320HJ
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
70293423JIT-H1784P1箱4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)CR281AACR281AA
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
70293387JIT-H178B1個ブラックCB316HJCB316HJ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70293423
2023-12-19
用途: 書類印刷の為
運輸・通信業

特にない。正規品と同様に使用するので特別なことはない。

対象商品 : 70293387
2023-02-07
用途: 図面確認のための印刷
製造業

普通に印刷できて問題ありません。低価格であり、今後も使用する予定です。

対象商品 : 70293423
2018-10-02
用途: インクジェットプリンターのインク交換時

価格を考えれば純正品と変わらず使えるレベルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする