丸和バイオケミカル
ロロックス水和剤
(1件のレビュー)
用途
除草剤
適合作物
りんご、かき、もも、なし、麦類、だいず、えだまめ、いんげんまめ、らっかせい、そるがむ、にんじん、かんしょ、ばれいしょ、さといも、こんにゃく、やまのいも、アスパラガス、ニンニク、ねぎ、アサツキ、にら、らっきょう、セルリー、とうき、たらのき、食用ゆり、わさびだいこん、みつば、はっか、おうぎ、桑、えごま、ごま
農林水産省登録第(号)
22895
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70292678
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください