曜日別特売

Drキンコン

Drキンコン - 出光アグリ

活性VA菌根菌資材。
本資材に含まれる有用微生物のVA菌根菌が作物の根に共生し、根張りを良くして養水分の吸収可能範囲を広げます。
特にリン酸を効率よく作物に供給し、ミネラル欠乏症の改善が期待できます。
乾燥・土壌障害等に対する抵抗力を高め、健苗の育成に役立ちます。
本資材のVA菌根菌は作物の根と共に生きますので、作の最終まで働きます。

適合作物野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)使用方法【定植時】苗の底部(根)に株あたり1~4g「根部処理」または「植穴処理」、【仮植時】苗の底部(根)に株あたり1~2g「根部処理」または「植穴処理」、【播種時】1~5kg/育苗土500Lの割合で土壌混和・育苗箱の場合10~20g/箱で処理名称ドクターキンコン対象野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)内容量1袋(1kg)
注意
※規定の使用方法、使用量を守ってお使い下さい。
※本資材が作物の根に直接触れるよう処理して下さい。
※ベンレート・トップジンMはVA菌根菌の生育に影響があります。これらの殺菌剤の土壌処理は避けて下さい。
※土壌消毒をした場合は完全にガス抜きをした上でお使い下さい。
※リン酸含有量の極端に高い土壌に施用しても、効果の発現が期待できないことがあります。
※アブラナ科・アカザ科植物等には、効果が確認されていません。
※冷暗所に保存して下さい。
※本資材は微生物資材ですので、できるだけ早く使用して下さい。
※開封後は資材を残さず使い切って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70292696-
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする