曜日別特売
モノタロウ

ホウキ チリ

ホウキ チリ - モノタロウホウキ チリ - モノタロウホウキ チリ - モノタロウホウキ チリ - モノタロウ
(33件のレビュー)

機械のホコリ取り、サッシの溝掃除など、小さなスペースの掃除に。

全長(mm)215幅(mm)75毛丈(mm)85材質(柄部)樹脂材質(毛)パーム商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70293825-
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 旋盤清掃
安井鉄工所

いちいち毛が抜けて使い物にならない。
安かろう悪かろうならもう絶対買わない。

2が参考にしています
2025-05-18
用途: 機会のメンテナンス
農・林・水産業

価格の割には良品に思う。
耐久性が良ければまた購入したいと思う。

2025-03-13
用途: 切子の清掃

安いけど問題なく使えるので、へたったらリピートします

1が参考にしています
対象商品 : 70293825
2024-01-24
用途: 機械掃除の時

各種設備の掃除の際に使います。主に切削油を使っている設備で利用するので、安価なのはとても助かります。何度もリピートしている製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 70293825
2024-03-28
用途: 機械上でのキリ粉掃除時
新曽精機有限会社

値段がお手軽で機械作業の油が多いところでもよくキリ粉が取れる

2が参考にしています
対象商品 : 70293825
2023-02-23
用途: 機械の清掃
卸売・小売業

旋盤やフライス盤の清掃で問題なく使用できました。次回も購入したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 70293825
2023-04-12
用途: 狭い場所の掃除
卸売・小売業

狭い場所を掃除するのにちょうど良い大きさで、ブラシの硬さも程よく細かい埃まで、しっかり掃除できて大変気に入っています。

対象商品 : 70293825
2023-02-28
用途: 旋盤の清掃

旋盤の清掃、金属くずの清掃に。安いので2本購入しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする