日立
浅井戸用 非自動ポンプ
吸上高さが8mまでの井戸に。高架タンクへの給水などに。
内容量
1台
注意
※浅井戸非自動ポンプには、50Hz用と60Hz用とがあります。電源・周波数に合ったものをご使用ください。
※圧力タンク、圧力スイッチは付いていません。
※F型以前のポンプと配管接続位置が異なります。配管の互換性を保持するためには、吸込側または吐出側の配管を約20mm短くしてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70293974
W-P125X5
125
100
単相100V
50
12
¥
100,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70293983
W-P125X6
125
100
単相100V
60
12
¥
100,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70293992
W-P200X5
200
100
単相100V
50
12
¥
120,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70294008
W-P200X6
200
100
単相100V
60
12
¥
120,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70294017
W-P400X5
400
100
単相100V
50
12
¥
175,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70294026
W-P400X6
400
100
単相100V
60
12
¥
175,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70294035
W-K200X5
200
200
三相200V
50
12
¥
125,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70294044
W-K200X6
200
200
三相200V
60
12
¥
125,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70294053
W-K750X5
750
200
三相200V
50
12
¥
180,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70294062
W-K750X6
750
200
三相200V
60
12
¥
180,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください