曜日別特売

非自動ヒューガルポンプ

非自動ヒューガルポンプ - 日立非自動ヒューガルポンプ - 日立非自動ヒューガルポンプ - 日立
(1件のレビュー)

融雪・農事・池の水の給水に。

吸上高さ(m)7内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70294175F-P400X5400100単相100V508
190,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70294184F-P400X6400100単相100V608
190,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70294193F-K750X5750200三相200V5015
210,000
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
70294202F-K750X6750200三相200V6015
210,000
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70294184
2019-02-16
用途: 田んぼで野菜等のスプリングクラーでの水やり散水に使用
農・林・水産業

運転音が静かで、能力があり、近所の苦情(騒音)もない。今までは汎用の安いポンプを使っていたが、騒音や連続運転が1時間だったりでそこそこだったがこれはいい。値段は他のポンプより高いが、もう1台購入しようと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする