日立
自動式給湯加圧ポンプ
(1件のレビュー)
給湯の圧力不足を軽減。
仕様
90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ
電源コード(m)
2
内容量
1台
注意
※給湯加圧ポンプはポンプが停止している状態で2.5L/分以上の給湯量が得られないシャワーおよび水栓に対しては使用できません。2.5L/分以下ですとフロースイッチが作動せずポンプは運転しません。
※ポンプにかかる圧力は、常時100kPa以下としてください。
※給湯加圧ポンプH-PB100FXには、50Hz用と60Hz用とがあります。電源・周波数に合ったものをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70294218
H-PB40FX
40
100
単相100V
50/60
2.5(50Hz)、3(60Hz)
¥
145,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
70294227
H-PB100FX5
100
100
単相100V
50
10
¥
162,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70294236
H-PB100FX6
100
100
単相100V
60
10
¥
162,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください