曜日別特売

非自動温水循環ポンプ

非自動温水循環ポンプ - 日立非自動温水循環ポンプ - 日立非自動温水循環ポンプ - 日立非自動温水循環ポンプ - 日立非自動温水循環ポンプ - 日立非自動温水循環ポンプ - 日立

セントラルヒーティング用に。

仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2内容量1台
注意
※ポンプにかかる圧力は常時100kPa以下としてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70294245H-PB40X40100単相100V50/602.5(50Hz)、3(60Hz)
90,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70294254H-PB80X80100単相100V50/603(50Hz)、4(60Hz)
95,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70294263H-P150X5150100単相100V507
110,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70294272H-P150X6150100単相100V607
110,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月10日
70294288H-P250X5250100単相100V508
138,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70294297H-P250X6250100単相100V608
138,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする