日立
パワーシスターン
水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。
仕様
専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ
質量(kg)
23
種類
20mm複式ボールタップ
電源コード(m)
2
圧力スイッチ仕様
(ON)110kPa、(OFF)170kPa
給水量(L/分)
20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)
貯水容量(L)
10
押上高さ(m)
8
モータ種類
100Wコンデンサーランモーター
内容量
1台
注意
※使用時、吐出側の配管圧力が、圧力スイッチの開圧力以上になりますのでご注意ください。
※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。水が途切れることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管口径
出力(W)
モーター出力(W)
電圧(V)
電源
モーター電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70294324
CX-110X
水道管/20mm、給水管/20mm、いっ水管/30mm
100
205(50Hz)、300(60Hz)
100
単相100V
単相100
50/60
32(ボールタップ)(吐出圧100kPa)
¥
200,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800