日立
非自動ハンディポンプ
水槽の水の入れかえなどに。
仕様
自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ
付属品
吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個
電源コード(m)
2
吸上高さ(m)
1.5
内容量
1台
注意
※40℃を超えるお湯には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70294464
C-P60X
60
100
単相100V
50/60
2
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
70294455
C-P30X
30
100
単相100V
50/60
1.5
¥
28,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください