曜日別特売

非自動ビルジハンディポンプ

非自動ビルジハンディポンプ - 日立非自動ビルジハンディポンプ - 日立

汚れた水の入れかえなどに。

仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2内容量1台
注意
※40℃を超えるお湯には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70294473CB-P80X80100単相100V50/602
52,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする