曜日別特売

浄水器

浄水器 - 日立浄水器 - 日立
(2件のレビュー)

濁りをとって、水をきれいに。

仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵質量(kg)13(満水時34)ろ過材の種類カートリッジ式配管口径25mm(フランジ式)ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)最高使用圧力(kPa)400内容量1台
注意
※井戸水の水質により浄水器では除去できない成分がありますので、水質検査を事前に実施し、確認してください。
※水道管への直結使用はできません。
※浄水器の出口側に点検用の蛇口を設けてください。初期使用時やカートリッジ交換時は、一時的に黒く濁った水(ろ材の微粉末)が出ますので、点検用の蛇口を開いて透明な水になったことを確認してから使用してください。黒く濁った水を流すと温水器などの機器の故障原因となる場合があります。
※ろ材の寿命は、ニオイ・ニゴリの濃度、水量などの使用条件によって異なります。目づまりによってろ過水量が半減したり、ニオイが出はじめましたら、ろ材をお取替えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70294482PE-25X
103,400
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70294482
2024-05-16
用途: 井戸水が硫黄のにおいと黄色っぽい色なので購入
サービス業

この商品は素晴らしい。
硫黄の匂いもなくなり、水の色も無色透明になりました。
取付も簡単です。
あとはフィルターがどのくらい持つかですね。

3が参考にしています
対象商品 : 70294482
2022-12-05
用途: 井戸水濾過用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科医療・福祉・介護関連業

品質良しだがちょっと大きさが大き過ぎる気がする。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする