日立
除菌器
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様
流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ
付属品
ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ
質量(kg)
10
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
26/22
薬剤タンク容量(L)
30
配管口径
25mm(フランジ式)
処理量
(最大除菌)80L/分
使用可能薬液
次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)
注入量(mL/min)
0~14
最高使用圧力(kPa)
400
内容量
1台
注意
※井戸水の水質により除菌器では除去できない成分がありますので、水質検査を事前に実施し、確認してください。
※薬液も同時にご注文ください。
※営業用に地下水を使用する場合には、除菌器の取付が法律で義務づけられている地域がありますのでご注意ください。
※鉄分を含む水には除菌器単独では使用できません。除鉄槽と組み合わせてご使用ください。
※養魚用水には使用できません。
※毎日、使用前に残留塩素(カルキ)の濃度をチェックしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70294516
CS-130X
100
¥
180,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70294525
CS-230X
200
¥
210,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください