日立
徐鉄槽
井戸水の鉄分除去に。
性能
鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)
質量(kg)
70
管径(Φmm)
入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)
水量(L/min)
(最大処理)40
除去出来るもの
鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)
最高使用圧力(kPa)
400
粒子径(μm)
(除去可能)5以上
内容量
1台
注意
※井戸水の水質により除鉄槽では除去できない成分がありますので、水質検査を事前に実施し、確認してください。
※除鉄槽単独では除鉄できません。除菌器と組み合わせてご使用ください。井戸水のカナケ(水に溶け込んでいる鉄分)を除去するには薬液でカナケを結晶させて、除鉄槽でろ過します。
※これまでFE-10B、FE-10C、FE-10Eをご使用の方のお買い替えは除鉄槽と除菌器の両方となります。
※除鉄槽の出口側に点検用の蛇口を設けて、毎日、カルキ量の測定と濁った水が出ていないか確認を行ってください。濁った水を流すと、温水器などの機器の故障原因となる場合があります。
※養魚用水には使用できません。
※逆洗バルブは手動式です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70294534
FE-10X
¥
190,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません