アトム
カルックス紳士
超軽量!足もとふわふわの新感覚長靴。
一般ゴム長靴の半分以下の計量!(メーカー比)
とにかく軽くて疲れません。
汚れが入りにくい履き口カバー付。
見た目によらず丈夫な構造!
抗菌効果のあるインソール付。
機能
抗菌・軽量
色
紺
材質
本体:ポリオレフィン、カバー:ナイロン
形状
ハイカット
種類
作業靴
対象
男性用
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296232
ME400
25
¥
7,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70296248
ME400
26
¥
7,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70296257
ME400
27
¥
7,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70296266
ME400
28
¥
7,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください