アトム
カルックス婦人
超軽量!足もとふわふわの新感覚長靴。
一般ゴム長靴の半分以下の計量!(メーカー比)
とにかく軽くて疲れません。
汚れが入りにくい履き口カバー付。
見た目によらず丈夫な構造!
抗菌効果のあるインソール付。
機能
抗菌・軽量
材質
本体:ポリオレフィン、カバー:ナイロン
形状
ハイカット
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
約600(メンズ26cm)
対象
女性用
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296284
LA400
23
紺
¥
7,650
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70296293
LA400
24
紺
¥
7,650
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70296302
LA400
25
紺
¥
7,650
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70296327
LA400
23
赤
¥
7,650
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70296336
LA400
24
赤
¥
7,650
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70296345
LA400
25
赤
¥
7,650
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70296275
LA400
22
紺
¥
5,750
取扱い終了
70296318
LA400
22
赤
¥
5,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください