アトム
下履き手袋
薄くて手に馴染む綿100%下履き用の手袋です。
ゴム手袋や革手袋の下履きに最適です。
用途
各種作業手袋の下履きに
サイズ
フリー
仕様
左右兼用
材質
・綿100%
色
生成
質量(g)
25
入数(双)
1
混率(%)
綿100
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
16.4
手の平幅(cm)
8.2
ゲージ数
13
ゲージ
13
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296354
2030
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください