モノタロウ

工具セット プロ用 両開タイプ

工具セット プロ用 両開タイプ - モノタロウ工具セット プロ用 両開タイプ - モノタロウ工具セット プロ用 両開タイプ - モノタロウ工具セット プロ用 両開タイプ - モノタロウ工具セット プロ用 両開タイプ - モノタロウ
(7件のレビュー)

様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。

セット内容
【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)
【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本
【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本
【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本
【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)
【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)
【モンキレンチ/全長約300mm】1本
【ラジオペンチ/全長約150mm】1本
【ペンチ/全長約175mm】1本
【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本
【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本
【強力ニッパ/全長約150mm】1本
【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)
【コンビネーションハンマー】1本
【平タガネ(19x200mm)】1本
【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)
【センターポンチ/全長約150mm】1本
【スチールBOX】1個
セット商品数53質量(kg)16外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)内容量1セット(53点組)
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
※ロットによりセット品(ペンチ)の品番が変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70304736Mono009
23,980
26,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70304736
2025-10-19
用途: 農業機械・車両のメンテ等
農・林・水産業

私には立派すぎました。
もうツーランク下のものでと十分でした。

2が参考にしています
対象商品 : 70304736
2024-02-25
用途: 農業機械の修理作業時

工具セットの中で一番お買い得商品だと思います。末永く使用したいのですが壊れた工具の単品マイナスドライバー等が入手するのが困難です。どうしても貫通ドライバーは、ハンマーで叩くので壊れるときが有ります。壊れた工具の単品購入が出来れば10年以上は使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70304736
2021-04-23
用途: 自社車両のメンテナンス
建設業・工事業

さすがはオリジナルモノタロウブランドです。コスパ十分機能も十分です。特に問題なく使用することができました。
そして十分過ぎる種類のツール数です。自社で素人のオイル交換やタイヤ交換など、十分できますね。

1が参考にしています
対象商品 : 70304736
2020-10-20
用途: トラック整備
株式会社ロード自販自動車・二輪車・自転車関連業

トラックの出張サービスカーの積載工具として使用していますが、内容的には、十分だと
思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70304736
2020-03-13
用途: バイクのメンテナンスに
製造業

必要最低限の工具が入ってるので良い。
開く時に、どこに引っかかっているのか、片方がスムーズに開かない。

5が参考にしています
対象商品 : 70304736
2019-10-07
用途: 機械のメンテナンス
株式会社イーキウイ農・林・水産業

商品については良いが工具は縦に入れると工具箱が大きく重たくなるが横にコンパクトに入れればもう少しコンパクトで軽い工具箱になるのではないかと思う

2が参考にしています
対象商品 : 70304736
2018-12-25
用途: 農業機械等のメンテナンス時

工具の種類が多く機械のメンテナンス時に活用します。耐久性があるように期待します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする