フジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF1.4 R

フジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF1.4 R - 富士フイルムイメージングシステムズ

開放値F1.4という明るいレンズ。開放でも均一な解像度が得られるように十分配慮した設計。
35mm(135換算53mm)のレンズは、人間の眼に近い画角を持ったスタンダードな焦点距離で代表的なレンズ。
明るい開放F値とあいまって、スナップ撮影にもぴったりです。

倍率(倍)(撮影/最大)0.17フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点レンズ撮影範囲標準0.8m~∞、マクロ:28cm~2.0m焦点距離(mm)f=35(35mm判換算:53mm相当)レンズ構成6群8枚(非球面レンズ1枚)絞り(最小)F16、羽根枚数7枚(円形絞り)ステップ段差1/3ステップ(全22段)画角44.2°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F1.4(開放絞り)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70297325F XF35MMF1.4R
108,000
86,980
95,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする