曜日別特売

フジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF2 R WR

フジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF2 R WR - 富士フイルムイメージングシステムズ

肉眼の見え方に近い描写で、汎用性の高い標準画角53mm相当の焦点距離と明るい開放F値2.0の性能を持つシャープでキレのいい高い描写性能と豊かなボケ味を実現した標準単焦点レンズ。
防塵・防滴・-10℃度の耐低温構造を搭載。使用シーンを選ばないアクティブな撮影に応えるタフネスも備えております。

付属品レンズキャップFLCP-43、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ラッピングクロス長さ(mm)約45.9質量(g)約170(レンズキャップ・フード含まず)倍率(倍)(撮影/最大)0.135フィルター直径(Φmm)43レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)約60撮影範囲35cm~∞焦点距離(mm)f=35(35mm判換算:53mm相当)レンズ構成6群9枚(非球面レンズ2枚)絞り(最小)F16、9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全19段)画角44.2°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F2(開放絞り)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70297334F XF35MMF2 R WR B
71,500
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする