曜日別特売

フジノンXマウント単焦点レンズ XF23mmF2 R WR

フジノンXマウント単焦点レンズ XF23mmF2 R WR - 富士フイルムイメージングシステムズ

高い解像性能を持つ広角レンズで、非球面レンズ2枚を含む6群10枚構成の光学設計による小型軽量化と、インナーフォーカス方式ステッピングモーター駆動により静音かつ高速のAFを実現。
防塵・防滴・-10℃の耐低温構造のタフネス性能も実現しており、アウトドアなどあらゆる撮影シーンでお使いいただけます。

付属品レンズキャップFLCP-43、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ラッピングクロス長さ(mm)約51.9質量(g)約180(レンズキャップ・フード含まず)倍率(倍)(撮影/最大)0.13フィルター直径(Φmm)43レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)約60撮影範囲22cm~∞焦点距離(mm)f=23(35mm判換算:35mm相当)レンズ構成6群10枚(非球面レンズ2枚)絞り(最小)F16、9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全19段)画角63.4°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F2(開放絞り)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70297343F XF23MMF2 R WR B
80,000
64,980
71,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする