曜日別特売

フジノンXマウントズームレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS

フジノンXマウントズームレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS - 富士フイルムイメージングシステムズ

明るいF値を誇る光学設計に加え、リニアモーター駆動による高速AF合焦性能とシャッタースピード4.5段分の手ブレ補正機能を装備。
タフな撮影条件をものともしない、頼りになる1本です。
蛍石レンズに匹敵する性能を持つスーパーEDレンズ1枚を含む2枚のEDレンズを使用し、長焦点領域で発生する色収差を、良好に補正しました。
シャープで切れ味豊かな描写がズーム全域で期待できます。

レンズ構成
10群14枚
(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ2枚)
長さ(mm)118(ワイド端)/177(テレ端)質量(g)約580(レンズキャップ・フード含まず)倍率(倍)(撮影/最大)0.18/テレ端フィルター直径(Φmm)62最大径(Φmm)約75撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ1.1~3m(ズーム全域)焦点距離(mm)f=55~200(35mm判換算:84-305mm相当)絞り(最小)F22、羽根枚数7枚(円形絞り)、ステップ段差1/3ステップ(全17段)画角29°-8.1°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F3.5~F4.8(開放絞り)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70297352F XF55-200MMF3.5-4.8 RLM OIS
125,000
100,900
110,990(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする