曜日別特売

C-11 特製ブロック槌

C-11 特製ブロック槌 - 三木技研

超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。

種類トンカチ全長(mm)330主な用途石工作業仕様ベタ付内容量1丁
注意
※超硬合金付ブロック槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付ブロック槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと、使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
刃幅(mm)
寸法(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7029758717021角4040125
21,570
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
7029759617124角6060135
24,040
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする