三木技研
特製トンカチ槌
超硬合金付トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類
トンカチ
主な用途
石工作業
内容量
1丁
注意
※超硬合金付トンカチは耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付トンカチは耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと、使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。
全11種類を絞り込む
全長(mm)
300
330
口径(mm)
選択してください
15角
18角
21角
24角
27角
32角
寸法(mm)
選択してください
15
18
21
24
27
32
頭の全長(mm)
選択してください
97
108
123
132
140
153
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
刃幅(mm)
寸法(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297474
130
300
15角
15.5
15
97
¥
6,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70297483
131
300
18角
18.5
18
108
¥
7,130
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
70297492
132
330
21角
21.5
21
123
¥
8,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70297508
133
330
24角
24.5
24
132
¥
9,730
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
70297517
134
330
27角
27.5
27
140
¥
11,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
70297526
135
330
32角
32.5
32
153
¥
23,320
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70297535
136
300
15角
15.5
15
97
¥
9,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70297544
137
300
18角
18.5
18
108
¥
11,710
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70297553
138
330
21角
21.5
21
123
¥
15,180
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70297562
139
330
24角
24.5
24
132
¥
19,880
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70297578
140
330
27角
27.5
27
140
¥
25,320
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください