SFA
排水圧送ポンプ
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。
手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様
排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能
質量(kg)
5.8
消費電力(W)
100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×189×283
プラグ
2極アース付
吐出口径
20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具
手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径
40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)
75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)
起動水位
設置面95(±15)mm 約3L流入時
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297806
SSPPLUS-100
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください